Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling 10 mm

Art.-nr.: 335420 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 10 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Udvendig ⌀ D 30 mm
Skaft-⌀d 19 mm
Tilslutningslængde L 21,5 mm
Udhængslængde H 7 mm
Skaftfirkant 8 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335420 10
EAN/GTIN 4045197152510

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.
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
    Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven