{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 4,5 mm | |
Spiraltapområde | M3 − 12 | |
Udvendig ⌀ D | 30 mm | |
Skaft-⌀d | 19 mm | |
Tilslutningslængde L | 21,5 mm | |
Udhængslængde H | 7 mm | |
Skaftfirkant | 3,4 mm | |
Produkttype | Hurtigskifteindsats |
Artikelnummer | 335420 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152466 | |
Producentnummer | 335420 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
185,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
465,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.080,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Udhængslængde H | 7 | 25 | 70 |
Udvendig ⌀ D | 30 | 32 | 32 |
Snittapskaft- ⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Skaft-⌀d | 19 | 19 | 19 |
Skaftfirkant | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Produkttype | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Forlænger |