Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling 11 mm

Art.-nr.: 335420 11
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 11 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Udvendig ⌀ D 30 mm
Skaft-⌀d 19 mm
Tilslutningslængde L 21,5 mm
Udhængslængde H 7 mm
Skaftfirkant 9 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335420 11
EAN/GTIN 4045197152527
Producentnummer 335420 11

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.
Passer også til G 1/4.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven