H3P 132-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3352954
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3352954
EAN/GTIN 7291075394696
Producentnummer 3352954
L-nummer L24050 1805

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 13,2 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 13, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, værktøjslængde (LPR) 7,58 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 13,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,67 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 2,91 mm
  • Krave længde (LPR) 7,58 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven