MNSNT 110-200-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3351042
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3351042
EAN/GTIN 7291075426045
Producentnummer 3351042
L-nummer L24040 1166

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærekantdiameter (DC) 11 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 11.0, effektiv længde (LU) 200 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 10,7 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 10,6 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 11 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 10,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 110
  • Punktlængde (PL) 2,75 mm
  • Krave længde (LPR) 275 mm
  • Effektiv længde (LU) 200 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven