FFT3 EFMD12/.47-3MMT08-03 Pindfræser med MULTI-MASTER-grænseflade til små, enkeltsidede trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3346812
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346812
EAN/GTIN 7291075392678
Producentnummer 3346812
L-nummer L23980 892

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal spåner (CICT) 3, maks. spånlængde (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 22,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 7,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
  • Funktionel længde (LF) 15 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Samlet længde (OAL) 22,5 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,7 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven