Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 0,6 mm, totallængde (OAL) 16,3 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm
- Interfaces funktioner T06
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 5,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
- Funktionel længde (LF) 10 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
- Samlet længde (OAL) 16,3 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 6,9 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm