FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Pindfræsere til små, enkeltsidede Trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3343674
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MICRO3FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343674
EAN/GTIN 7291075392623
Producentnummer 3343674
L-nummer L23980 248

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 140 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,9 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MICRO3FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven