H690 FWN D2.0-07-.75-R04 90° planfræsere med H690 WNMU 0403 Dobbeltsidede trigonale platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3341169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3341169
EAN/GTIN 7291075431247
Producentnummer 3341169
L-nummer L23980 1745

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 1,85″, samlet længde (OAL) 1-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,157″
  • Navdiameter (DHUB): 1,85″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven