H690 FWN D3.00-07-1.25R07 90° planfræsere, der bærer H690 WNMU 0705 Dobbeltsidede trigonale skær med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107249
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107249
EAN/GTIN 7291075352689
Producentnummer 3107249
L-nummer L23980 3038

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 3″, skæring emne antal (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 2-3/4″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,275″
  • Navdiameter (DHUB): 2-3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H690 WNMU 0705-PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven