H690 WNMU040308PNR-MM IC5600 Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter til bearbejdning af 90° skuldre

Art.-nr.: 3428883
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3428883
EAN/GTIN 7291075456561
Producentnummer 3428883
L-nummer L23910 550

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 4 mm, skærepladelængde (INSL) 4,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 4,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,16 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven