H690 WNMU040308PNR-MM IC808 Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter til bearbejdning af 90° skuldre

Art.-nr.: 3403880
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3403880
EAN/GTIN 7291075456530
Producentnummer 3403880
L-nummer L23910 1374

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 4 mm, skærepladelængde (INSL) 4,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 4,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,16 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven