H690 WNMU 0403PNR-MM IC5600 Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter til bearbejdning af 90° skuldre

Art.-nr.: 3428882
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3428882
    EAN/GTIN 7291075456554
    Producentnummer 3428882
    L-nummer L23910 539

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 4 mm, skærepladelængde (INSL) 4,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 4,2 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 4,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,16 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
    • Antal skærekanter 6

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven