ECI-H7 750-3.0C750CF-5.5 IC902 7-slags endefræsere med forskellig helix og variabel stigning, til CHATTERFREE højhastighedsfinfræsning

Art.-nr.: 3327226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3327226
EAN/GTIN 7291075357226
Producentnummer 3327226
L-nummer L24180 2708

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, decimalækvivalent 0,75″, skæredybde maksimum (APMX) 3″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (OAL) 5-1/2, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,016″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Decimalækvivalent: 0,75″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0051 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven