{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 62 mm | |
Nyttelængde B | 90 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 18 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 54 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Til emnevægt | 1.000 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320900 5 | |
EAN/GTIN | 2050001717108 | |
Producentnummer | 5WPL30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60° / 30° 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
8.977,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
11.025,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
9.930,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
12.448,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.000 kg | 2.000 kg | 2.200 kg | 1.200 kg |
Hus-⌀ D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |