{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK3 | |
Hus-⌀ D | 32,5 mm | |
Nyttelængde B | 45 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 12 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 28 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Til emnevægt | 320 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320900 3 | |
EAN/GTIN | 2050001716880 | |
Producentnummer | 3WPL30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60° / 30° 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
3.553,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.943,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
6.682,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
8.671,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 320 kg | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
Hus-⌀ D | 32,5 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nyttelængde B | 45 mm | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 12 mm | 8 mm | 25 mm | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |