{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 45 mm | |
Nyttelængde B | 65 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 14 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 40 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
Til emnevægt | 560 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320900 4 | |
EAN/GTIN | 2050001716897 | |
Producentnummer | 4WPL30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roterende pinol, præcisionsudførelse Spidsvinkel 60° / 30° 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
4.931,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
7.099,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
6.898,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
9.759,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
9.327,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 560 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg | 600 kg |
Hus-⌀ D | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nyttelængde B | 65 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 14 mm | 8 mm | 28 mm | ||
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |