DCNS 200-100-200B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203072
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203072
EAN/GTIN 7291075298086
Producentnummer 3203072
L-nummer L24040 650

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20.0, samlet længde (OAL) 182.1 mm, effektiv længde (LU) 103.02 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 124,46 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 200
  • Samlet længde (OAL) 182,1 mm
  • Punktlængde (PL) 3,02 mm
  • Krave længde (LPR) 128,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 54 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 103,02 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven