Beskrivelse:
Modulær borekrop, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skærediameter (DC) 14,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 105,7 mm, effektiv længde (LU) 45,71 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 14,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
- Funktionel længde (LF) 58,06 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 145
- Samlet længde (OAL) 105,7 mm
- Punktlængde (PL) 2,21 mm
- Krave længde (LPR) 60,7 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 45,71 mm