Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, skærediameter (DC) 19 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 19,0, samlet længde (OAL) 132,6 mm, effektiv længde (LU) 59,88 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 19 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
- Funktionel længde (LF) 75,14 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 190
- Samlet længde (OAL) 132,6 mm
- Punktlængde (PL) 2,88 mm
- Krave længde (LPR) 78,6 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 54 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 59,88 mm