DCNS 170-051-170B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203020
    EAN/GTIN 7291075297805
    Producentnummer 3203020
    L-nummer L24040 1236

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm, skærediameter (DC) 17 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 17,0, samlet længde (OAL) 119,9 mm, effektiv længde (LU) 53,59 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 17 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
    • Funktionel længde (LF) 68,81 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 170
    • Samlet længde (OAL) 119,9 mm
    • Punktlængde (PL) 2,59 mm
    • Krave længde (LPR) 71,9 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 48 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 53,59 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven