DCNS 095-029-100B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203007
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203007
EAN/GTIN 7291075297676
Producentnummer 3203007
L-nummer L24040 1129

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9,5 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 76,3 mm, effektiv længde (LU) 29,94 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 38,57 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 095
  • Samlet længde (OAL) 76,3 mm
  • Punktlængde (PL) 1,44 mm
  • Krave længde (LPR) 40,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 29,94 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven