Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, skærediameter (DC) 18 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 18,0, samlet længde (OAL) 123,5 mm, effektiv længde (LU) 56,73 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 18 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
- Funktionel længde (LF) 72,22 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 180
- Samlet længde (OAL) 123,5 mm
- Punktlængde (PL) 2,73 mm
- Krave længde (LPR) 75,5 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 56,73 mm