DCNS 145-073-150B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203066
EAN/GTIN 7291075298024
Producentnummer 3203066
L-nummer L24040 441

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skærediameter (DC) 14,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 134,7 mm, effektiv længde (LU) 74,71 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 87,06 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 145
  • Samlet længde (OAL) 134,7 mm
  • Punktlængde (PL) 2,21 mm
  • Krave længde (LPR) 89,7 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 74,71 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven