Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skærediameter (DC) 12,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 124,5 mm, effektiv længde (LU) 64,41 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
- Funktionel længde (LF) 76,23 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 125
- Samlet længde (OAL) 124,5 mm
- Punktlængde (PL) 1,91 mm
- Krave længde (LPR) 78,5 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 46 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 64,41 mm