DCNS 090-045-090B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203056
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203056
EAN/GTIN 7291075297928
Producentnummer 3203056
L-nummer L24040 1298

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, skærediameter (DC) 9 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 9.0, samlet længde (OAL) 92,8 mm, effektiv længde (LU) 46,35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
  • Funktionel længde (LF) 55,16 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 090
  • Samlet længde (OAL) 92,8 mm
  • Punktlængde (PL) 1,35 mm
  • Krave længde (LPR) 56,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 46,35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven