Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, skærediameter (DC) 24 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 24.0, samlet længde (OAL) 161,4 mm, effektiv længde (LU) 75,62 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 24 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
- Funktionel længde (LF) 97,03 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 240
- Samlet længde (OAL) 161,4 mm
- Punktlængde (PL) 3,62 mm
- Krave længde (LPR) 101,3 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 75,62 mm