DCT 102-030-14B-M12 Bor til gevindskårne kernehuller

Art.-nr.: 3201005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201005
EAN/GTIN 7291075166958
Producentnummer 3201005
L-nummer L24040 706

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, skærekantdiameter (DC) 10,2 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 10,0, samlet længde (OAL) 98,86 mm, effektiv længde (LU) 39,8 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 14 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10,2 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 10 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 102
  • Samlet længde (OAL) 98,86 mm
  • Punktlængde (PL) 1,86 mm
  • Krave længde (LPR) 53,9 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Effektiv længde (LU) 39,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven