DCNT175-036-19.05-3/4UNF Borekrop med udskiftelige hoveder, affasningsskær, indvendig kølervæske og et fladt skaft. Bruges til huller før dæk.

Art.-nr.: 3203909
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203909
EAN/GTIN 7291075380019
Producentnummer 3203909
L-nummer L24040 216

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,689″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17,0 ,samlet længde (OAL) 2,729″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,689″
  • Skærediameter 2 (DC_2): 0,945″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimalækvivalent: 0,689″
  • Flangediameter (DF): 1,063″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17,0
  • Samlet længde (OAL): 2,729″
  • Punktlængde (PL): 0,106″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Længde på trindiameter (SDL): 1,4″

Egnede produkter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven