DCNT129-027-15.87-9/16UNF Borekrop med udskiftelige hoveder, affasningsskær, indvendig kølervæske og et fladt skaft. Bruges til huller før dæk.

Art.-nr.: 3203905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PRE-THREAD
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203905
    EAN/GTIN 7291075379976
    Producentnummer 3203905
    L-nummer L24040 199

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,508″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12,0 ,samlet længde (OAL) 2,182″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,508″
    • Skærediameter 2 (DC_2): 0,768″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,508″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,492″
    • Decimalækvivalent: 0,508″
    • Flangediameter (DF): 0,827″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12,0
    • Samlet længde (OAL): 2,182″
    • Punktlængde (PL): 0,078″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,89″
    • Længde på trindiameter (SDL): 1,06″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven