AOMT 060204-45DT IC508 Fræsebor-platter

Art.-nr.: 5505512
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 5505512
    EAN/GTIN 7291075170238
    Producentnummer 5505512
    L-nummer L24160 49

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, skærlængde (L) 5,66 mm, medfølgende vinkel på skær (EPSR) 45,5 grader, skærtykkelse (S) 1,96 mm, skærbredde (W1) 4,5 mm

    Egenskab:

    • Kantlængde (L) 5,66 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 45,5 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 1,96 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 4,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven