DCNT135-031-15.87-5/8UNC Borekrop med udskiftelige hoveder, affasningsskær, indvendig kølervæske og et fladt skaft. Bruges til huller før dæk.

Art.-nr.: 3203906
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203906
EAN/GTIN 7291075379983
Producentnummer 3203906
L-nummer L24040 963

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,531″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 13,0 ,samlet længde (OAL) 2,321″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,531″
  • Skærediameter 2 (DC_2): 0,787″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,528″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,512″
  • Decimalækvivalent: 0,531″
  • Flangediameter (DF): 0,866″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 13,0
  • Samlet længde (OAL): 2,321″
  • Punktlængde (PL): 0,081″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Længde på trindiameter (SDL): 1,2″

Egnede produkter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven