SOF45WG D200-12-60-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter til tung bearbejdning. Med klospænding.

Art.-nr.: 3181251
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181251
EAN/GTIN 7291075379891
Producentnummer 3181251
L-nummer L23980 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 218,8 mm, antal skærende legemer (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 180 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 204,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 218,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 218,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 180 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven