HOF D2.00-04-0.75-R06 Planfræsere, der kan bære ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3181230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181230
EAN/GTIN 7291075345674
Producentnummer 3181230
L-nummer L23980 2533

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2,37″, skæring element Count (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 1,81″, samlet længde (OAL) 1,77″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,37″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,37″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,216″
  • Navdiameter (DHUB): 1,81″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL): 1,77″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven