HM90 EAL-D100-C100L5-16 Langtrækkende endefræsere med HM90 APCR 1605-platter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3181016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181016
EAN/GTIN 7291075150247
Producentnummer 3181016
L-nummer L23980 1986

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,61″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 5, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 0,177″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Hovedlængde (venstre): 2,8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 25,9 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven