{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 153 mm | |
Indvendig ⌀ | 110 mm | |
Ophængsområde-⌀ position J | 50 mm - 115 mm | |
Ophængsområde-⌀ position A | 150 mm - 215 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
Passer til centrerpatroner indtil ⌀ | 250 mm | |
passer til centrerpatron-⌀ | 80 mm - 200 mm | |
Produkttype | Bakkeuddrejningsring |
Artikelnummer | 315900 153/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059464 | |
Producentnummer | 220206 |