{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 215 mm | |
Indvendig ⌀ | 135 mm | |
Ophængsområde-⌀ position J | 70 mm - 140 mm | |
Ophængsområde-⌀ position A | 215 mm - 285 mm | |
Vægt | 5 kg | |
Passer til centrerpatroner indtil ⌀ | 250 mm | |
Produkttype | Bakkeuddrejningsring |
Artikelnummer | 315900 215/135 | |
EAN/GTIN | 4019208059488 | |
Producentnummer | 220208 |