{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 290 mm | |
Indvendig ⌀ | 208 mm | |
Ophængsområde-⌀ position J | 145 mm - 215 mm | |
Ophængsområde-⌀ position A | 290 mm - 360 mm | |
Vægt | 7 kg | |
Passer til centrerpatroner indtil ⌀ | 315 mm | |
Produkttype | Bakkeuddrejningsring |
Artikelnummer | 315900 290/208 | |
EAN/GTIN | 4019208059501 | |
Producentnummer | 220210 |