{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 342 mm | |
Indvendig ⌀ | 260 mm | |
Ophængsområde-⌀ position J | 160 mm - 270 mm | |
Ophængsområde-⌀ position A | 330 mm - 440 mm | |
Vægt | 8 kg | |
Passer til centrerpatroner indtil ⌀ | 400 mm | |
Produkttype | Bakkeuddrejningsring |
Artikelnummer | 315900 342/260 | |
EAN/GTIN | 4019208059518 | |
Producentnummer | 220211 |