{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 244 mm | |
Indvendig ⌀ | 162 mm | |
Ophængsområde-⌀ position J | 100 mm - 175 mm | |
Ophængsområde-⌀ position A | 240 mm - 360 mm | |
Vægt | 6 kg | |
Passer til centrerpatroner indtil ⌀ | 250 mm | |
Produkttype | Bakkeuddrejningsring |
Artikelnummer | 315900 244/162 | |
EAN/GTIN | 4019208059495 | |
Producentnummer | 220209 |