Bakkesæt 3 dele, blød 350 mm

Art.-nr.: 314400 350
Sæt pris 3 styk (DKK 593,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 350 mm
Længde L 137 mm
Højde H 63 mm
Notbredde D 12,72 mm
Boringsafstand b 76,2 mm
Gængelængde A 19,02 mm
Passer også til patrontype 400 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314400 350
EAN/GTIN 4019208034577
Producentnummer 107639

Betegnelse

Udførelse:

Finfræset underlagsflade, ikke bruneret.

Anvendelse:

Til montering på hærdede grundbakker.

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven