{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 103 mm | |
Højde H | 53 mm | |
Notbredde D | 12,72 mm | |
Boringsafstand b | 53,95 mm | |
Gængelængde A | 19,02 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034553 | |
Producentnummer | 107637 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bakkesæt 3 dele, blød 250 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
|
|
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Højde H | 53 mm | 51,5 mm |
Længde L | 103 mm | 106 mm |
Notbredde D | 12,72 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Gængelængde A | 19,02 mm | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |