{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 125 mm | |
Længde L | 62 mm | |
Højde H | 38 mm | |
Notbredde D | 7,96 mm | |
Boringsafstand b | 32 mm | |
Gængelængde A | 12,67 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314400 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034546 | |
Producentnummer | 107634 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bakkesæt 3 dele, blød 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
|
|
Til patrontype | 125 mm | 125 mm |
Højde H | 38 mm | 38,5 mm |
Længde L | 62 mm | 64 mm |
Notbredde D | 7,96 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Gængelængde A | 12,67 mm | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |