{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 120 mm | |
Højde H | 58 mm | |
Notbredde D | 12,72 mm | |
Boringsafstand b | 63,5 mm | |
Gængelængde A | 19,02 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314400 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034560 | |
Producentnummer | 107638 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bakkesæt 3 dele, blød 315 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
|
|
Bredde B | 37 mm | |
Til patrontype | 315 mm | 315 mm |
Højde H | 58 mm | 55 mm |
Længde L | 120 mm | 120 mm |
Notbredde D | 12,72 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |