Bakkesæt 3 dele, blød, Til patrontype: 100mm

Art.-nr.: 314400 100
Sæt pris 3 styk (DKK 197,67 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 100 mm
Længde L 53 mm
Højde H 30 mm
Notbredde D 7,96 mm
Boringsafstand b 24 mm
Gængelængde A 9,49 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314400 100
EAN/GTIN 4019208034539
Producentnummer 107633

Betegnelse

Udførelse:

Finfræset underlagsflade, ikke bruneret.

Anvendelse:

Til montering på hærdede grundbakker.

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven