{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 254 mm | |
Længde L | 125 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 16 mm | |
Til gevind DIN 912 | M12 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313750 254 | |
EAN/GTIN | 4019208193779 | |
Producentnummer | 1028190 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Påsætningsbakkesæt, 3 dele 254
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 30 | 30 | 30 |
Bredde B | 40 | 40 | 50 |
Til gevind DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Længde L | 125 | 125 | 110 |
Notbredde D | 16 | 16 | 16 |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |