Påsætningsbakkesæt, 3 dele 210

Art.-nr.: 313750 210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 210 mm
Længde L 102 mm
Bredde B 35 mm
Højde H 40 mm
Boringsafstand a 20 mm
Boringsafstand b 25 mm
Notbredde D 14 mm
Til gevind DIN 912 M12
passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313750 210
EAN/GTIN 4019208193762
Producentnummer 1028189

Betegnelse

Udførelse:

Skrånet til små spænde-⌀.
Finfræset not og fortanding, bruneret.
Påsætningsbakker bløde, lange, fortanding 1,5×60°.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Påsætningsbakkesæt, 3 dele  210

Påsætningsbakkesæt, 3 dele 210

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
618,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
340,83  DKK
(DKK 113,61 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
436,42  DKK
(DKK 145,47 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Boringsafstand a 20 24 20
Boringsafstand b 25 25 25
Bredde B 35 35 35
Til gevind DIN 912 M12 M12 M12
Højde H 40 45 40
Længde L 102 95 102
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron Bakker til kilestangs-centrerpatron Bakker til kilestangs-centrerpatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven