Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 210

Art.-nr.: 313725 210
Sæt pris 3 styk (DKK 113,61 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
382 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 210 mm
Længde L 95 mm
Bredde B 35 mm
Højde H 45 mm
Boringsafstand a 24 mm
Boringsafstand b 25 mm
Notbredde D 14 mm
Til gevind DIN 912 M12
passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313725 210
EAN/GTIN 4062406699246
Producentnummer 313725 210

Betegnelse

Udførelse:

Finfræset not og fortanding ikke bruneret.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 210

Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 210

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
382 styk på lager
340,83  DKK
(DKK 113,61 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
436,42  DKK
(DKK 145,47 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Boringsafstand a 24 mm 20 mm
Bredde B 35 mm 35 mm
Til patrontype 210 mm 210 mm
Til gevind DIN 912 M12 M12
Længde L 95 mm 102 mm
passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker Schunk spændepatron og bakker
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron Bakker til kilestangs-centrerpatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven