Påsætningsbakkesæt, 3 dele 315/21

Art.-nr.: 313725 315/21
Sæt pris 3 styk (DKK 176,07 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 315 mm
Længde L 130 mm
Bredde B 50 mm
Højde H 58 mm
Boringsafstand a 39 mm
Boringsafstand b 30 mm
Notbredde D 21 mm
Til gevind DIN 912 M16
passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313725 315/21
EAN/GTIN 4062406699277
Producentnummer 313725 315/21

Betegnelse

Udførelse:

Finfræset not og fortanding ikke bruneret.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven