{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 130 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 50 mm | |
Boringsafstand a | 40 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 18 mm | |
Til gevind DIN 912 | M14 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313725 315 | |
EAN/GTIN | 4067263152330 | |
Producentnummer | 313725 315 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele 315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 30 mm | 30 mm |
Bredde B | 50 mm | 50 mm |
Til patrontype | 315 mm | 315 mm |
Til gevind DIN 912 | M14 | M14 |
Længde L | 130 mm | 145 mm |
Notbredde D | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |